ケイワーク
ケイワークの 防護服・保護服・特殊服
ケイワークの 腕カバー
B-4 手甲 7枚コハゼ 黒
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5双)
サイズ
特大
注文コード
21030817
品番
B4-BK-JLL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
品質にこだわった本格手甲です。
コハゼは7枚になります。
材質
綿100%
色
黒
サイズ
特大
幅(cm)
15.2
扇内寸(cm)
22.4
扇外寸(cm)
31.6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21030817
B4-BK-JLL
48712466
B4-BK-JLL
B-4 手甲 7枚コハゼ 黒
ケイワーク
1双
¥
999
税込
¥
1,099
入数が変更になりました