ケイワーク
B-6 マジック手甲 9cm巾 黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(5双)
注文コード
21030878
品番
B6-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
品質にこだわった本格手甲です。
脱着に便利なマッジクタイプなります。
材質
綿100%
色
黒
サイズ
フリー
幅(cm)
9
扇内寸(cm)
21.2
扇外寸(cm)
26.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21030878
B6-BK
48712527
B6-BK
B-6 マジック手甲 9cm巾 黒
ケイワーク
1双
¥
989
税込
¥
1,088
入数が変更になりました