W-5 替えん坊

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21031203 品番 W5-NB-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

総裏メッシュの合羽替えズボンです。

ネイビー サイズM 材質(表)ポリエステル100%、ビニール引布 耐水圧(mm)10000 材質(裏)ポリエステル100%メッシュ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21031228
2025-07-26
用途:
雨天時のバイク通勤用
建設業・工事業

耐水性が高いものと思い、この製品を購入しました。
まだ雨天時での使用はないですが、その効果が発揮されるように期待しています。

対象商品:
21031237
2023-06-01
用途:
バイクを乗りますが、雨の日に使用。
運輸・通信業

バイクを通勤に使ってますが、雨の日が憂鬱でした。これを履いたらズボンが濡れることなく満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする