合羽 W-40 雨ほたる

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 21032217 品番 W40-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

蛍光色の生地とスーツ上下に反射帯を備え、昼夜において着用者の存在を明らかにします。
背中はベンチレーション仕様で蒸れにくく、袖口に着脱しやすいPVCアジャスターを搭載。
持ち運びに便利な収納袋付。

蛍光イエロー サイズL 耐水圧(mm)10000 透湿度(g/m2)2000 混率(%)表:ナイロン100(透湿PUコーティング)/裏:ポリエステル100(メッシュ) 適応身長(cm)165〜170 適応胴囲(cm)78〜88 アズワン品番65-2344-28 適応胸囲(cm)90〜98
注意
※汚れは石鹸水でふき取って下さい。
※乾燥は必ず陰干しにして下さい。
※保管は高温・多湿な所を避け、上に物を載せないで下さい。
※アイロン・洗濯機・乾燥機は使用しないで下さい。
※ドライクリーニングはしないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21032226
2021-12-19
用途:
雨の日の夜間での作業
有限会社丸和運輸 様 (運輸・通信業)

視認性がよく、安全性が高いと思います。防水性もいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする