R68B MELSEC iQ-Rシリーズ 増設ベース 三菱電機 21032795

MELSEC iQ-Rシリーズ 増設ベース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
入出力ユニット(装着台数)8
内容量1台注文コード21032795品番R68B
参考基準価格(税別)¥35,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
質量(kg)0.55取付ねじ穴サイズM4ネジ穴またはΦ4.5穴(M4ネジ用)消費電流(A)0.81(DC5V内部)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)101×328×32.5入出力ユニット(装着台数)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする