質量(kg)0.46耐電圧AC2300Vrms/1min(標高0~2000m)、入力・LG一括と出力・FG一括間定格出力電流(A)9(DC5V)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×54.6×110出力接点ERR接点絶縁抵抗(MΩ)入力・LG一括と出力・FG一括間、入力一括とLG間、出力一括とFG間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上入力周波数(Hz)50/60±5%歪率(%)[入力電圧]5以内突入電流(A)20(8ms以内)ヒューズ内蔵(交換不可)皮相電力(VA)160過電流保護10.0A以上(DC5V)効率76%以上入力電源(V)AC100~240(AC85~264)過電圧保護(V)5.5~6.5(DC5)最大電力(W)-