電磁継電器 直流操作形 SRD-Tシリーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 コイル定格電圧(V)DC24 補助接点5a 注文コード21033005 品番SRD-T5BC DC24V 5A
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品はコイル定格電圧・補助接点など17種類から選べます 他の種類を見る

端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。
高効率有極電磁石の採用により、DC24V,0.1A定格のトランジスタ出力で全機種ダイレクト駆動が可能になりました。

種類継電器 定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1 補助接点5a 長さ(mm)75 幅(mm)43 厚さ(mm)100 フレームT5 コイル定格電圧(V)DC24 型式SRD-T 質量(kg)0.42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21033075
2019-07-31
用途:
電子機器の電源制御

どうしてもDC24VでAC100Vを確実に制御したかったため、こちらを
導入しました。
価格が安いのに、A接点B接点両方が取れるため、結果的に構成部品が
減って、さらに安価に済みました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする