FX5-1PSU-5V FX5用 増設電源ユニット 三菱電機 21033547

FX5-1PSU-5V FX5用 増設電源ユニット 三菱電機 21033547
FX5-1PSU-5V FX5用 増設電源ユニット 三菱電機 21033547

FX5用 増設電源ユニット

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
内容量1台注文コード21033547品番FX5-1PSU-5V
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
質量(kg)約0.3消費電力(W)最大20定格電圧(V)AC100~240耐電圧電源端子(AC 電源)とアース端子間:AC1.5kV 1分間定格周波数(Hz)50/60出力電流(A)[後段供給用]0.3(DC24V)、1.2(DC5V)絶縁抵抗(MΩ)電源端子(AC 電源)とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上突入電流(A)最大25 5ms以下/AC100V、最大50 5ms以下/AC200Vヒューズ(電源)250V・3.15Aタイムラグヒューズ電圧許容範囲(V)AC85~264許容瞬時停電時間(ms)10以下の瞬時停電に対し動作を継続します
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする