IMP-GC-500-A インパクト グリストラッパー EIGER TOOL 21033908

IMP-GC-500-A インパクト グリストラッパー EIGER TOOL 21033908
IMP-GC-500-A インパクト グリストラッパー EIGER TOOL 21033908
IMP-GC-500-A インパクト グリストラッパー EIGER TOOL 21033908
IMP-GC-500-A インパクト グリストラッパー EIGER TOOL 21033908
IMP-GC-500-A インパクト グリストラッパー EIGER TOOL 21033908

インパクト グリストラッパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個(500g)注文コード21033908品番IMP-GC-500-A
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

一見普通の綿のようですが特許取得済みの凄い技術が隠れた 綿状の油脂吸着材です。
その油脂吸い込み量はなんと自重の(最大)64倍! (コットンタイプ) シートタイプは63倍!
インパクト グリストラッパー は、水を吸わない 油脂吸着材・油吸収コットン
水の中の油脂だけを吸着少量で多くの油分を吸着します。

仕様技術:特許取得済、吸水性/可燃性:吸水性無し/可燃性(引火点300℃)、降雨時の作業性:問題なし、水面での吸着:問題なし、水中での吸着性:水の無い場合と同じ吸着能、可搬性:軽いため、ハンドリング性が高い、リサイクル:再生燃料化が可能、使用後の処分:産廃処理・リサイクル処理可能容量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1箱/約405×270×200時間吸着:数秒~数十秒原材料PP樹脂商品タイプ本体

商品説明動画

インパクトグリストラッパー 【説明編】飲食店様必見! 超強力 油吸着シート 油吸収シート 魔法のコットン 【 インパクトグリストラッパー 】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする