種類電磁接触器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.7
適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4
適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):5.5
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜220V)13/(380〜440V)9/(500〜550V)9、抵抗負荷(AC-1級):(200〜240V)20/(380〜440V)13
補助接点1a1b
長さ(mm)75
幅(mm)43
厚さ(mm)100
フレームT12
コイル定格電圧(V)DC24
開放熱電流(A)20
種別標準形
質量(kg)0.42
仕様●特殊補助接点付:標準仕様●端子部仕様:配線合理化端子付
形式直流操作形
操作方式(操作コイル、操作回路)サージ吸収器取付形(バリスタ素子)
適合モータ容量(200〜220V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.7