スクリット 香りの液体洗剤

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10L) 注文コード 21034624 品番 4406
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

W酵素配合で汗や汚れを分解。
液体なので、少ない水でもさっと溶けて汚れやニオイを素早く取る。
フレグランスフローラルの香り。
柔軟剤成分配合。

液性弱アルカリ性 形状液体 質量(kg)11 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×228×240 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:349

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-03
用途:
衣類洗濯
齋藤商会 様 (サービス業)

リーズナブルでほんのり薫る所が良い、柔軟剤配合で汚れ落ちもブランド品に引けを取らないと思います、小分け用のノズルが付属するので便利、空きボトルも簡単に潰せるのでごみ削減に成ると思います。

2025-03-20
用途:
日々の洗濯

無色で水のような洗剤で香りがツンと酸っぱい?気がするが乾燥後は香りは無くなります。ボールドからの切り替えでW酵素の影響か洗濯槽からワカメ汚れ出ました!柔軟剤でタオルも今は乾燥機ですがフカフカです。

2025-04-08
用途:
現場のつなぎ服などの洗濯に使用
大興産業株式会社 様 (建設業・工事業)

粉洗剤より使いやすく、良いと思います。他の洗剤も使ってみましたが、これが良いようです。

1人が参考にしています
対象商品:
21034624
2025-05-15
用途:
エステの衣類
サービス業

大容量で香りも程よくすごく重宝しています。
毎回リピートしてます!

対象商品:
21034624
2024-11-29
用途:
家庭での洗濯
自動車・二輪車・自転車関連業

注ぎ口のコックが使いやすいです。
ボトルに小分けにして使用しています。

対象商品:
21034624
2024-05-13
用途:
日常の衣類洗剤として
建設業・工事業

以前はモノタロウの「粉状衣類洗剤」を使用していましたが、どうしても溶け残りが出るので液体洗剤をさがしていました。試しに購入しましたが、香りもよく、きつすぎず、気に入りました。

対象商品:
21034615
2024-06-11
用途:
匂いも良い
サービス業

そんなに柔軟剤も使ってないけど香りがほんのりするのもよかったです。

対象商品:
21034615
2024-05-06
用途:
タオル等のお洗濯に
有限会社岡山アルス 様

溶けやすく素早い水キレで使い勝手が大変よいです。リピート確定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする