スモール及び、ヘッドライトの点灯/消灯感度が独立で調整可能!周囲の明るさに応じて、スモールライト・ヘッドライトの点灯・消灯を自動化。(例)トンネル内でのライト点灯など。エンジン停止と同時にライトが消灯するので、ライトの消し忘れ防止になります。ノーマル復帰機能搭載で、スイッチ操作一つでノーマルに戻ります。コントロールユニットにイルミネーションを搭載し、夜間の操作性をUP!サイドブレーキ連動で消灯出来るヘッドライトキャンセラー機能を標準搭載!
トンネルがある区間を通行することが多く、ライトの消し忘れ等があったため、購入。感度調節もついていて使いやすい。点灯&消灯時にリレーの音がするが、動いていることがわかるため安心できる。
取り付けやすく誤作動がなく非常に使い易い商品です。
感度調整もスモールとヘッドライト別々で調整できます。サイドブレーキとも接続できとても満足しております。
普通に使えました使用に特に問題もありませんでした。