曜日別特売
MTF-6 スナップフック スチール モノタロウ 21035026

 

MTF-6 スナップフック スチール モノタロウ 21035026
MTF-6 スナップフック スチール モノタロウ 21035026
モノタロウ

スナップフック スチール

(32件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
寸法L(mm)60
内容量1個注文コード21035026品番MTF-6
販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スチール製のスナップフックです。

用途
ジョイント金具として
寸法D(mm)6寸法L(mm)60寸法S(mm)8寸法W(mm)29寸法d1(mm)7寸法d2(mm)18材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ処理質量(g)27.3種類スナップフック使用荷重(kN)0.5
注意
※用途以外に使用しないでください。
※表記寸法には多少の公差があります。
※参考使用荷重を超えるような荷重をかけないでください。
※人を吊ったり、人の頭上で使用する等の人命に関わるような用途には使用しないでください。
※製品を使用前に点検し、異常が見当たる場合、直ちに使用を中止してください。
※製品に過度のねじれや曲げを与えた状態で使用すると、破損する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21035035
2024-05-22
用途: 駐車場入り口のチェーン止め
農・林・水産業

駐車場の入り口はチェーンで南京錠で施錠していましたが、外したりするのが面倒なので、スナップフックにしました。丈夫でチェーンにぴったりで重宝しています。

対象商品 : 21035044
2024-08-19
用途: チェ-ン繋ぎ用
不動産業

お値段もお安い上、丈夫でしっかりしていて良品です。

対象商品 : 21035017
2024-05-27
用途: 固定
戸田企画

値段が安い商品ですが、しっかりした作りで満足しています。これからも必要に応じて購入していく予定いです。

対象商品 : 21035026
2024-05-07
用途: ネット押さえに
株式会社ダルマサービス業

ネットをつるすために購入したが、現場で会わず使用はしていない。

対象商品 : 21035035
2023-10-26
用途: 重機整備時に使用
建設業・工事業

商品自体はホームセンター等でも入手できますが一定数量まとめて購入するため陳列数がまばらだったり在庫切れだったりすることがあり、その点モノタロウでは欲しい数量が揃うので助かっています。
商品ページではサイズも見やすく表示されているのでそれも助かっています。

対象商品 : 21035017
2023-08-28
用途: 日除けシートを吊るす目的
医療・福祉・介護関連業

特に問題なく使用できました。近所のホームセンターより安価でした。

対象商品 : 21035017
2022-06-23
用途: 照明の吊り下げに

ガレージの照明の吊り下げに使用しました。特に問題ありません。

対象商品 : 21035026
2021-07-05
用途: サンシェードの取付金具として使用
サービス業

これからの暑さに備えて、サンシェードを購入。自宅の壁に取り付けた
サンシェードの下側をこれまで紐を使って重しとつなげていました。
風の強い日は破れ防止のためサンシェードを半分に折って軒下に格納して
いたのですが、いちいち紐を外すのは時間がかかってとても面倒でした。
(取付時にはまた紐でくくることになります)
このスナップフックを使いますと、一瞬で重しから取り外しができますので
とても便利です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする