アイメディア
アイメディアの トイレ用品
アイメディアの トイレマット
トイレ床模様替えシート抗菌タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(柄)
テラコッタ柄
注文コード
21035886
品番
1009581
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
木質フローリング、塩ビクッションフロア、タイル、硬質塩ビフロア
材質
表面:塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、保護フィルム:ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.3
寸法(cm)
約90×170
色(柄)
テラコッタ柄
不適合
無垢材、畳・カーペット