7V型HD/Bluetooth/USB/チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21036166 品番AVIC-RW120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品GPSアンテナ(置型)、音声入力用マイク、USB接続ケーブル、カメラ端子変換コネクター、取付部品一式(電源コード非同梱) 質量(kg)1.4 最大出力(W)50W×4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体):206 ×104 ×161 、(GPSアンテナ):33×36×14 消費電流(A)(最大)10 画面サイズ7V型HD BluetoothBluetooth5.2+EDR、(出力)最大+5dBm(パワークラス2) USBタイプUSB2.0HighSpeed、マスストレージクラス、(ファイルシステム):FAT16、FAT32、NTFS、exFAT 供給電流(A)最大2.1(type-A)
注意
※商品の取付け・配線には、専門技術と経験が必要です。誤った配線をした場合、車に重大な支障をきたす場合があります。
※修理・点検時の脱着費用の負担、及び脱着作業は承っておりません(保証期間内含む)。
※GPS衛星は米国国防総省により管理されており、国防当局の都合で故意に精度が変更されることがあります。また受信状況によっては、約200m程度の誤差が生じる場合があります。
※交差点名称、高速道路施設名称、方面看板、レーン情報等は、一部収録されていない場合や、実際の表記と異なる場合があります。また、収録データが異なるため、必ずしも同時に表示されません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする