リングキャッチ ステンレス

(29件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21036532 品番 MSC-3
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ステンレス製のリングキャッチです。
ナットを回して開閉出来ます。

質量(g)9 寸法L(mm)26 寸法S(mm)3.8〜4.5 寸法D(mm)3 寸法E(mm)3.5 用途ジョイント金具として 材質SUS304 種類リングキャッチ 寸法B2(mm)8 寸法B1(mm)9 使用荷重(kN)0.3
注意
※用途以外に使用しないでください。
※表記寸法には多少の公差があります。
※参考使用荷重を超えるような荷重をかけないでください。
※人を吊ったり、人の頭上で使用する等の人命に関わるような用途には使用しないでください。
※製品を使用前に点検し、異常が見当たる場合、直ちに使用を中止してください。
※製品に過度のねじれや曲げを与えた状態で使用すると、破損する場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:208

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
鍵の集約
製造業

自分が見落としていたのが悪いが、思っていたより小さい。物は問題ない。普通に使用できる。

2025-11-26
用途:
目隠しネットのワイヤー固定に使用

リングキャッチが小さいものだと作業が大変である (ワイヤーが太い分 )         大きいもだと楽に作業が進む  外れにくく壊れにくい製品

対象商品:
21036548
2025-05-25
用途:
チェーン の末端固定用
製造業

やっぱりステンレス製は錆びないので良いです。
ネジ部分はネジロックで固定し緩まないようにしました。
品質の問題はないようです。

2024-11-07
用途:
荷張りの補助金具
建設業・工事業

以前買って品質に問題なかったので買い増しました。
リングキャッチは用途がいろいろあるので、必要になったらまた買い増したいと思います。

対象商品:
21036566
2024-07-20
用途:
細くてもしっかりしていた
brocadedoll工房 様

固定用のロープのつなぎ止めに購入とても良い商品だった

対象商品:
21036548
2024-03-22
用途:
長尺物の倒れ防止
製造業

鎖の先端に取付て長尺(梯子、脚立等)ものが倒れないように階段手摺に巻き付けています。カラビナがワンタッチで良かったのですが値段が高くて探した中でこれが一番安かったのでこれにしました。機能は問題ないですが、外すのが少し邪魔くさいです。

対象商品:
21036532
2022-04-11
用途:
アンテナポールの固定用
建設業・工事業

アンテナポール転倒防止対策用ステーロープの構成部品として使用致しました。
サイズが複数で、丁度よいものを選ぶことができ大変満足です。

対象商品:
21036548
2022-03-28
用途:
チェーン延長、接続に

他の「チェーン接続用○○」を使っていたが、正直不安だったのでこれにネジロックと工具でぐっとシメてチェーン接続に使用したら不安でなくなりました。目に見える頑丈さが全てじゃないんだろうけど…やはり安心します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする