Z-IIチップ

(31件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100パック×10個) 注文コード 21036778 品番 TET01296
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
全長(mm)45 ワイヤー径(Φmm)1.2 適合ワイヤソリッド 板厚・材質薄板〜厚板・軟鋼 溶接ハンドロボット 仕様Nタイプ チップ径(Φmm)1.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07013072
2024-01-29
用途:
農機修理や農具製造等
農・林・水産業

チップ溶着もなく安定的に溶接作業ができありがたいです。

対象商品:
07013063
2023-07-21
用途:
溶接作業
卸売・小売業

0.8Φのワイヤーがこのチップを通りスムーズに押し出されてきます。特に問題ありません。

対象商品:
07013097
2022-12-16
用途:
溶接作業時

ワイヤーの出かたが、一定で詰まりにくいのがいいですね。

対象商品:
07013097
2022-11-04
用途:
作業時
有限会社立森工作所 様 (製造業)

純正品は他のメーカーと違い、ねじ山がしっかりしています。安かろう悪かろうはコストがかさみます。

対象商品:
07013081
2023-04-12
用途:
半自動、溶接
ノセ工芸 様

いままでの製品と違うので購入しました。使い勝手は、こちらの方が、私にとっては、いいです。

1人が参考にしています
対象商品:
07013063
2022-09-02
用途:
消耗品交換
ファニーカスタム&サービス 様

純正品ですから問題は無し。ワイヤー径だけでなくチップの長さにも種類があるので要確認ですよ。

対象商品:
07013097
2022-10-11
用途:
溶接作業
自動車・二輪車・自転車関連業

消耗品の為、定期的に交換しています。純正品なので安心して使えます。

対象商品:
07013063
2022-04-08
用途:
溶接時
皆川工業所 様 (製造業)

キャンペーン時にまとめ買いしてます。
安価で大変重宝しております
ありがとうございます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする