- プチプチ 三層d37L 川上産業 21037862

- プチプチ 三層d37L 川上産業 21037862
- プチプチ 三層d37L 川上産業 21037862

プチプチ 三層d37L

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
幅(mm)1200
長さ(m)100
内容量1本注文コード21037862品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
3層タイプのプチプチ。コシがあり丈夫な点が特徴です。

幅(mm)1200長さ(m)100空気粒高(mm)3.5空気粒径(mm)10構造3層種別d37LRoHS指令(10物質対応)対応
注意
環境配慮への取り組みの一環から順次、原反を留めている
紙製原反ラベルシール使用を終了します。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅向け配送不可商品です。屋号が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-22
用途: 陶芸作品の梱包
教育・研究機関

質・量ともに十分で非常に良かったです。また注文させていただきます。

対象商品 : 08545425
2023-02-11
用途: 建屋窓ガラスの防寒
南足柄システムデザイン&ネットワーク

3層なので剛性が高いのでは、と心配していましたが2層とそう変わらない剛さで使いやすいです。

対象商品 : 08545425
2020-01-15
用途: 窓の防寒
医療・福祉・介護関連業

ガラス窓の防寒に養生テープで貼ってます。もう少し硬い素材がよかったかも。

対象商品 : 24890346
2017-11-14
用途: 大型部材の梱包
製造業

大きい寸法が見つからず ここで発見。夕方申し込み+土日挟みで、苦労しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする