曜日別特売
- プチプチ 三層d40L 川上産業 21037966

- プチプチ 三層d40L 川上産業 21037966
- プチプチ 三層d40L 川上産業 21037966

プチプチ 三層d40L

(6件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
幅(mm)1200
長さ(m)42
内容量1本注文コード21037966品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
3層タイプのプチプチ。コシがあり丈夫な点が特徴です。

幅(mm)1200長さ(m)42空気粒高(mm)3.5空気粒径(mm)10構造3層種別d40LRoHS指令(10物質対応)対応
注意
環境配慮への取り組みの一環から順次、原反を留めている
紙製原反ラベルシール使用を終了します。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅向け配送不可商品です。屋号が必要です。
※配送業者の都合で一部地域で冬期配達不可エリアがございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき15,000/税込16,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21037966-21078148-- プチプチ 三層d40L 川上産業 21078148プチプチ 三層d40L川上産業1本
4,498
税込4,948
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: PCなどの機材の梱包
建設業・工事業

厚みがあり程よく折り目の癖がつき梱包しやすい、表面の質感も静電気などで纏わりつくことも少なく作業性が良いです
2層に比べて引っ張りなどで裂けることもなく、信頼性があります

2025-04-21
用途: 陶器の梱包
製造業

三層でしっかりしていて質がいいです。他のメーカーの物を使った事ありますが、
断然川上産業さんは質が良いです。
陶器の中でも角張ったものや尖ったものや大きいものの梱包に使っています。

対象商品 : 21037966
2020-09-02
用途: 商品の梱包
サービス業

お客様からのご依頼でこの商品を何度か購入いたしました。丈夫で良い商品です。

対象商品 : 21037966
2019-12-09
用途: ガラス窓の防寒シートとして
教育・研究機関

防寒・節電対策としてガラス窓に貼りました。シートの厚みは3mm程度ですが部屋の寒さが軽減されたのを感じます。少々の貼り直しでは破れず、丈夫で扱いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 21037984
2017-03-08
用途: 建築金物の梱包
株式会社エッジ・エンタープライズ

ステンレス製品などを梱包するのに使用しています。重量があるのでしっかりしたものを探していました。こしとしなやかさがちょうどいい感じで梱包後に安心感があります。

対象商品 : 21037993
2021-02-16
用途: 家庭菜園のビニールハウスの防寒用内張。
DESIGN STUFF

現場納品設置した機械操作パネル(W=2200 H=2100 5面)の養生資材として使用。3層は両面凹凸が少なく埃が付きにくい。  余ったので家庭菜園のビニールハウスの防寒用内張 ・・・ハハハ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする