川上産業
川上産業の 緩衝材
川上産業の ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
川上産業の ロールタイプ
ピーフォープチプチ ☆526L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21038158
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
段ボールと置き換えての使用に効果的です。
幅(mm)
2400
長さ(m)
42
構造
3層
仕様
高耐久性、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性
粒径(mm)
10
粒高(mm)
4
注意
※個人宅向け配送不可商品です。屋号が必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500