川上産業
川上産業の 緩衝材
川上産業の ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
川上産業の ロールタイプ
ピーフォープチプチ ☆560L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21038176
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
段ボールと置き換えての使用に効果的です。
幅(mm)
1200
長さ(m)
42
構造
3層
仕様
高耐久性、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性
RoHS指令(10物質対応)
対応
粒径(mm)
10
粒高(mm)
4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅向け配送不可商品です。屋号が必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500