川上産業
川上産業の 緩衝材
川上産業の ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
川上産業の ロールタイプ
エコポカプチ #20L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21038334
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハウス栽培のための保温内張り材です。
保温性抜群。驚きの断熱性能で燃料費を削減できます。拡散透過率にも優れ、作物に必要な光をよく透します。
幅(mm)
2400
長さ(m)
50
構造
3層
用途
農業用保温内張り材。
仕様
断熱性、光透過性、耐候剤、高加工性、防水性、耐薬品性、リサイクル性
粒径(mm)
7
粒高(mm)
2.5
注意
※個人宅向け配送不可商品です。屋号が必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500