アルミス
アルミスの 運搬・収納・保管
アルミスの ハウスカー(園芸運搬車)
アルミ三輪キャリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21038555
品番
AK3-48NK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
タイヤはノーパンクでパンクの心配がありません。前輪がクルクル自在に回るので操作性アップ
仕様
積載数:コンテナ1個積み
材質
アルミニウム
幅(mm)
390
質量(kg)
8
高さ(mm)
ハンドルまで:850、地面から荷台まで:290
奥行(mm)
540
最大積載量(kg)
40
タイヤタイプ
ノーパンク
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500