曜日別特売
2 セフティバック 川上産業 21038623

 

2 セフティバック 川上産業 21038623
2 セフティバック 川上産業 21038623

セフティバック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1ケース(200枚)
幅(mm)345
内容量1ケース(200枚)注文コード21038623品番2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

封筒とプチプチが一体になっているので、すぐに発送可能。
プチプチがミックスカラーになって、よりエコになりました。
両面テープ付。

材質ポリエチレン幅(mm)345高さ(mm)282空気粒高(mm)3.5空気粒径(mm)10仕様美粧性、隠蔽性、防水性、リサイクル性RoHS指令(10物質対応)対応収納の目安A4・B5版本(厚み2cmまで)内寸法(口×深さ×折返し)(mm)325×272×50
注意
※プチプチの色は選べません。
※個人宅向け配送不可商品です。屋号が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする