川上産業
川上産業の 緩衝材
川上産業の ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
川上産業の 袋タイプ
セフティバック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(300枚)
注文コード
21038632
品番
3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
封筒とプチプチが一体になっているので、すぐに発送可能。
プチプチがミックスカラーになって、よりエコになりました。
両面テープ付。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
245
高さ(mm)
282
空気粒高(mm)
3.5
空気粒径(mm)
10
仕様
美粧性、隠蔽性、防水性、リサイクル性
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納の目安
B5版ファイル(厚み3cmまで)
内寸法(口×深さ×折返し)(mm)
225×272×50
注意
※プチプチの色は選べません。
※個人宅向け配送不可商品です。屋号が必要です。