川上産業
川上産業の 緩衝材
川上産業の ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
川上産業の 袋タイプ
スポットプチメーラー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
21038727
品番
P2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
封筒とプチプチが分離するので廃棄が簡単。
プチプチも封筒も選択可能。あらゆる用途に合わせて。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
240
高さ(mm)
332
空気粒高(mm)
3.5
空気粒径(mm)
10
仕様
リサイクル性、隠蔽性、防水性、美粧性
サイズ
角2
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納の目安
B6版本
内寸法(口×深さ×折返し)(mm)
220×315×40
注意
※個人宅向け配送不可商品です。屋号が必要です。