B5用 おてがるぷちメーラー 川上産業 21038788 B5用 おてがるぷちメーラー 川上産業 21038788 B5用 おてがるぷちメーラー 川上産業 21038788 B5用 おてがるぷちメーラー 川上産業 21038788

おてがるぷちメーラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(1000枚) 注文コード21038788 品番B5用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

炭酸カルシウム含有のポリエチレンフィルムのラミネートで大幅なコストダウン。
オールプラ製なのに、そのまま書くことが可能で切手も貼れます。

材質ポリエチレン 幅(mm)270 高さ(mm)275 空気粒高(mm)3.5 空気粒径(mm)10 構造3層 仕様防水性、耐薬品性、リサイクル性、隠蔽性 サイズB5用 タイプペコリあり RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(口×深さ×折返し)(mm)270×275×50
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅向け配送不可商品です。屋号が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする