曜日別特売
AN30S-260SUS アメニティステップ(オールステン) フレックスシステム 21038799

AN30S-260SUS アメニティステップ(オールステン) フレックスシステム 21038799
AN30S-260SUS アメニティステップ(オールステン) フレックスシステム 21038799
AN30S-260SUS アメニティステップ(オールステン) フレックスシステム 21038799

アメニティステップ(オールステン)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法W(mm)300
内容量1箱(5本)注文コード21038799品番AN30S-260SUS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

コンクリート壁に叩き込んで使うアンカー固定式です

用途利用されている箇所:河川・水路・浄化センター・マンホール・桝・雨水桝・法面・下水道再構築・水源地・配水池・ポンプ場・防火水槽・護岸壁・ダム・各種擁壁等材質芯材:SUS304、アンカー部:SUS304寸法H(mm)260寸法W(mm)300寸法P(mm)273寸法H1(mm)180寸法H2(mm)80寸法Φ1(mm)25.4寸法Φ2(mm)25寸法Φ3(mm)27
注意
※ドリル径Φ26で孔あけを行って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする