川上産業
川上産業の 緩衝材
川上産業の ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
川上産業の 袋タイプ
おてがるぷちメーラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1000枚)
注文コード
21038806
品番
メール便用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
炭酸カルシウム含有のポリエチレンフィルムのラミネートで大幅なコストダウン。
オールプラ製なのに、そのまま書くことが可能で切手も貼れます。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
330
高さ(mm)
250
空気粒高(mm)
3.5
空気粒径(mm)
10
構造
3層
仕様
防水性、耐薬品性、リサイクル性、隠蔽性
サイズ
メール便用
タイプ
ペコリあり
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法(口×深さ×折返し)(mm)
330×250×100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅向け配送不可商品です。屋号が必要です。