電極

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50個) 注文コード 21039115 品番 H669G11
参考基準価格(税別)¥43,750 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
タイプ70A用電極 仕様エアプラズマ中厚板切断トーチ用電極 適合M-5500/M-5500C/A-70/DT-6000 質量(g)1 電流(A)70 適合チップH669G06、H669G05

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06983952
2023-11-26
用途:
プラズマの電極

何十年もまえのプラズマの電極があるのはとてもありがたいです。頻繁に交換する部品ではないが、ダメになったら切れが悪いので予備で持っています。もちろん純正品なので取付も問題ないです

1人が参考にしています
対象商品:
06983961
2021-09-22
用途:
ステンレスタンクの解体工事
有限会社岡部工業所 様 (製造業)

急ぎの仕事だったので間に合い助かりました。どうもありがとうございました

対象商品:
06983961
2021-02-11
用途:
切断作業
株式会社カネムラエコワークス 様

純正だから間違いない。耐久性も問題なく使用できました。

対象商品:
06983961
2018-09-18
用途:
プラズマ切断

もう少し値段が安くならないかなと思う、商品はダイヘンだから間違いないが。

対象商品:
06983961
2016-11-19
用途:
製品の切断作業
自動車・二輪車・自転車関連業

旧型の機器でしたが、部品を交換して蘇りました。切断に非常に満足しています。

対象商品:
06983952
2016-08-16
用途:
配管切断

いつも商品が早い対応で受け取れるので、助かっています。

対象商品:
06983952
2016-03-03
用途:
消耗品
自動車・二輪車・自転車関連業

発送も早くモノタロウさんの商品レパートリーも良いと思います。毎月いろいろな商品購入しています。

対象商品:
06983961
2015-03-18
用途:
切断

今まで業者に頼んでいました。
が、モノタロウさんは届くのも早く、値段も安いので、今後も継続注文したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアプラズマトーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする