ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの エアプラズマトーチ用交換部品
ダイヘンの プラズマチップ
チップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
21039368
品番
H839G03
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
タイプ
120A用チップ
適合電流(A)
120
仕様
エアプラズマ厚板切断トーチ用チップ
適合機種
CTW-1201、CTWM-1201、CTWL-1201、CTZW-1201、CTZWM-1201、CTZWL-1201、CTPW-1201、CTPWM-1201、CTPWL-1201
チップ長さ(mm)
17