マルチマウント防振ゴム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21041118 品番 18tx240x460
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

環状に配列した高さと面積の異なる小さい突起群を両面に組み合わせユニークな高性能防振ゴムです。特殊な突起構造ですぐれたベネ特性を有し、従来のゴムに比べて、防振効果は抜群です。機器の重量に応じて必要な面積分だけをバランスよく敷くだけで高性能を発揮します。熱老化試験、オゾン劣化試験(JIS-K6301)に適合した耐久性、耐候性、耐オゾン性にすぐれた良質のクロロプレンゴム製です。

用途
エアコン室外機だけでなく、プレス機、発電機などの機械振動に
エアコン、吸収式冷温水機、冷却塔、チリングユニット、ポンプ、真空集塵機、コンプレッサー、発電機、遠心分離機、ミキサー、工業用ふるい、エレベーター、クレーン、ボイラー、温水ヒーター、建家の床など
あらゆる方向に振動の激しい機器
振動をより重んじる場合
材質クロロプレン 寸法(mm)18t×240×460 硬度ショアー60 許容荷重(N/cm2)24.5〜63.7、(設計基準)29.4〜49.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする