P123 ポリマーメンテナンス マイクロスポンジ柄付き PROSTAFF(プロスタッフ) 21041346 P123 ポリマーメンテナンス マイクロスポンジ柄付き PROSTAFF(プロスタッフ) 21041346 P123 ポリマーメンテナンス マイクロスポンジ柄付き PROSTAFF(プロスタッフ) 21041346

ポリマーメンテナンス マイクロスポンジ柄付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21041346 品番P123
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

コーティング被膜にやさしく、ラクラク洗車!
コーティング被膜にやさしいマイクロスポンジのグリップ付きタイプです。
クリーミーな泡を生み出すふわふわ素材のマイクロスポンジと、弾力のある高密度EVAが2層で一体になりました。
だから、スポンジ全体に均一な力がかかり、洗いムラなく、汚れをしっかり落とします。
また、グリップ部は手にぴったりフィットして作業性に優れ、先端にホースを付けてすすぎ洗いができるホースストッパー仕様です。

用途ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応 質量(g)125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)473×124×115 危険物の類別非危険物 適合用途洗車(コーティング施工車)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする