pHメーター Special Edition 超高速・高精度タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21042570 品番MK-016-1
参考基準価格(税別)¥4,520 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

【高精度】測定範囲:0.00〜14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.02pHと汎用タイプながら高精度です。
【高速測定】独自開発した高性能SLAMと特殊ガラス電極採用により、測定値安定までの時間が約4秒へと大幅に短縮されました。
【3点校正】3点校正が可能、PH4.00/PH6.86/PH9.18の校正剤が付属します。
【校正液自動認識機能】校正液の種類を自動認識する機能によって校正作業が大幅にシンプル・簡単・短時間で行えるようになりました。
【実用性】小型のペン型デザインで持ち運びと収納に便利、家庭・学校・実験室・屋外など様々なフィールドでご使用いただけます。

用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など 付属品校正剤(pH4.00、pH6.68、pH9.18)、取扱説明書、保存ケース イエロー 質量(g)50 使用温度範囲(℃)0〜50 電源LR44×2個 測定項目pH 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×31×18 測定範囲(pH)0.00〜14.00 精度(pH)±0.05 温度補償自動温度補正機能(ATC)付き 校正3点自動校正機能 測定原理ガラス電極法 電池LR44×2個(付属) 防水性IP57
注意
※センサは一体型のため、センサ交換は出来ません。
※付属のpH校正剤(pH4.01、pH6.86、pH9.86)は粉末です。校正液作成のため、1種類につき精製水250mlが別途必要です。
※本器は簡易防水構造のため、長時間水に浸してのご使用は故障の原因になりますので絶対にしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする