ポッシュリビング
ポッシュリビングの 水廻り部材
ポッシュリビングの 洗面所用品
ポッシュリビングの 洗面台
ミラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×高さH)(mm)
360×460
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
460×360×25
形状
オーバル
注文コード
21042606
品番
41376
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法・形状
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
お部屋のインテリア、存在感と自然に馴染みやすいナチュラルデザインの鏡です。
形状
オーバル
質量(kg)
1.335
タイプ
縦、横壁掛け使用可 壁掛け用
寸法(幅W×高さH)(mm)
360×460
付属品
壁掛けフック
材質
マンゴーウッド/ミラー
奥行(mm)
25
幅(cm)
枠:3
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
460×360×25