多機能ランドセルラック キャスター付き 子供部屋 木製 本棚 絵本ラック キッズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21046045 品番FRM-0124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ランドセルや帽子など、お子様の身の回りの物をすっきりコンパクトに収納できるランドセルラック。
収納するものから考えられたデザインは、シンプルながらも機能性抜群!
「リビング学習」にぴったりなキャスター付きのランドセルラック。
真ん中の仕切り棚は6つに仕切られているので曜日や科目に合わせて収納できます。
本体横は左右どちらにもフックの取り付けが可能です。

仕様
背面化粧有り
・キャスター4個(うち2個ストッパー付き)
・フック2個付き
材質[本体]プリント紙化粧合板 ホワイト 組立時間目安/大人2人:お客様組立(45分) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62×29.5×85 入数1
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする