No.2043N 扁平缶用 ノズルセット 先端キャップ付 瑞穂化成工業 21046104 No.2043N 扁平缶用 ノズルセット 先端キャップ付 瑞穂化成工業 21046104 No.2043N 扁平缶用 ノズルセット 先端キャップ付 瑞穂化成工業 21046104

扁平缶用 ノズルセット 先端キャップ付

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合0205、0205MG、0206、0206R、0206BL、0206BK、0206Y、0206G、0206PK、0206MG 注文コード21046104 品番No.2043N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品は適合など2種類から選べます 他の種類を見る

瑞穂化成工業の扁平缶専用のノズルです。異物混入を防ぐための先端キャップ付きです。食品にも使用できます。

内径A(Φmm)35 内径A1(Φmm)約23 用途液体の排出用です 仕様先端キャップ付 適合0205、0205MG、0206、0206R、0206BL、0206BK、0206Y、0206G、0206PK、0206MG 材質ポリエチレン(PE) タイプ5L/10L用 幅B(mm)51 外径(Φmm)43 全高H(mm)350 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※灯油には使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21046095
2024-05-29
用途:
飲料用温泉水の運搬容器に
製造業

いままで、近くのホームセンターで この容器がタンク容器売場に、よく売っていたのに 最近は キャンプ用水タンクしか置いていない。探すより、モノタロウで、、、、

対象商品:
21046095
2024-06-14
用途:
軽油タンク保管用
サービス業

大澤ワックスノズル付きポリタンクの代替ノズルとして図面みて購入したけど、ほんの僅かな差だから大丈夫だろうと思って購入したけど、呼び名と図面の数値が異なる事が分かり、購入失敗しました。

対象商品:
21046104
2024-07-27
用途:
草花プランターの水やり
株式会社クラフト 様 (サービス業)

口径が大きいので、水の出が早く灌水時の時短に繋がりとても良いです。

対象商品:
21046095
2023-05-01
用途:
20Lポリタンクホース取替え
鉱業

ホースが折れたポリタンクに使用しました。
ホースが折れるとポリタンク自体が使えなくなるので、今後はポリタンクも瑞穂化成工業のものに変える予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
21046104
2021-04-29
用途:
日常
卸売・小売業

しっかりとフィットし、液漏れ等もないので大変重宝しています。

2人が参考にしています
対象商品:
21046104
2020-09-18
用途:
ポリタンクの交換ように購入
坂口農機店 様

以前使用していたのが壊れた(キャップ)ため購入、付属品としてあるっていいですね。

対象商品:
21046095
2020-08-29
用途:
届きました

色々出てるのですが、サイズ不明で無駄に複数入手で検索が判り辛い!?

5人が参考にしています
対象商品:
21046095
2018-06-20
用途:
大学試験機用
卸売・小売業

扁平缶と対で購入しました
水を捨てるのに、今までバケツを利用していたのですが
持ち運びに不便だったため、購入しました。
また、中の水を捨てるのに便利だったので購入しました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする