クリシャワープロ首振り+

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21046210 品番SFPKW-3094
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

最大節水率約60%(※メーカー調べ)。プロも使っている節水シャワー。使いやすい角度に首振り。ヘッドが360度回転、さらに左右に約100度動かせるので洗い物に便利。軽いタッチの切替レバーで水道水をシャワーとストレートに簡単に切替できます。約7cmのワイドシャワーで洗い物もスピーディー。節水ユニットを本体にセットする事で、より節水する事ができます。お湯(60度以下)にもご使用になれます。

仕様節水率の目安:節水ユニット無し/シャワー約50%・ストレート約40%、節水ユニットを取り付けた場合/シャワー約60%・ストレート約50% 材質ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコン、ステンレス ホワイト 水温(℃)60以下 対応水栓丸型で先端にふくらみのある外径16mm・19mmの水栓、泡沫水栓外径22mm・ネジピッチ1.25mm(泡沫キャップ付き外ネジ水栓)
注意
※お取り付け・ご使用の際は取り扱い説明をよくお読みください。
※節水率は一応の目安です。(メーカー測定値)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする