材質ジョイント/塩化ビニル樹脂、、本体・ジョイントリング・仕切り板・シャワーノズル/スチロール樹脂、アタッチメント/ポリアセタール、ハンドル・切替板/ポリアセタール、フィルター/PVA、Oリング/ニトリルゴム、ろ過材/備長炭・サンゴ化石・亜硫酸カルシウム
交換目安約3か月(※PVAフィルターが赤褐色になると取換時期です。ただし、水質・使用水量により差異が生じます。)
水温(℃)45以下
対応水栓泡沫水栓(JIS規格の外ネジ式)水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25のもの・先端にふくらみのある外径16〜19mmの丸型自在水栓、【取り付けられない水栓】角型水栓、外径19mmを超える自在水栓、先端にふくらみの無い丸型自在水栓、内ネジ式泡沫水栓(モーエン・グローエ・KVK製)、シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など