ノダ
ノダの 内装商品
ノダの 棚柱・棚受
ノダの 棚受
キャニティ 棚受けレール基本セット 受け金具セット(棚板1枚分)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
21047689
品番
CN-RP4S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
エンドキャップ・棚板滑り防止材同梱
セット内容
受け金具×4、棚板滑り防止材
材質
本体:ステンレス、滑り防止材:ポリウレタン樹脂
寸法(mm)
15×20×24
耐荷重(N)
約250(奥行600タイプ使用時)
関連資料:
設計施工資料(0.2MB)
注意
※個人宅は配送不可です。(屋号があれば可)
※地震等による転倒防止のため、本体は必ず壁に固定してください。
※設置する下地、壁は現場調達です。クロス、化粧合板等で仕上げてください。
※「棚受けレール基本セット」、「一面レール棚基本セット」、「一面レール棚SE基本セット」をそれぞれ組み合わせた使用はできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21047689
CN-RP4S
13958677
CNA-RP4S
キャニティ 棚受けレール基本セット 受け金具セット(棚板1枚分)
ノダ
1セット(4個)
¥
559
税込
¥
615
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)