ノダ
ノダの 内装商品
ノダの 棚柱・棚受
ノダの 棚柱
キャニティ 一面レール棚基本セット レールセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21047777
品番
CN-FRS461
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シルバー色の金物でシンプルな収納。25mmピッチで棚板を移動可能。
棚板は「一面レール棚基本セット 棚板」または「キャニティ 集成材棚板」が設置可能です。
適合
棚板奥行450用
セット内容
レール×2、ブラケットR・L×各4
材質
スチール(クロームメッキ)
長さ(mm)
1820
幅(mm)
7.8
厚さ(mm)
11
耐荷重(N)
約980/セット
関連資料:
設計施工資料(0.78MB)
注意
※個人宅は配送不可です。(屋号があれば可)
※地震等による転倒防止のため、本体は必ず壁に固定してください。
※設置する下地、壁は現場調達です。クロス、化粧合板等で仕上げてください。
※「棚受けレール基本セット」、「一面レール棚基本セット」、「一面レール棚SE基本セット」をそれぞれ組み合わせた使用はできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません