RP80SB 電動工具用 集じん機 HiKOKI(旧:日立工機) 21049534

電動工具用 集じん機

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21049534 品番RP80SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,000

低騒音・パワフル集じん。低騒音60dB、吸込み仕事率300W、最大風量3.5m3/min、小型・軽量。
薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付。
大形電源スイッチの採用で操作性向上吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ。用途に合わせて吸込み力を3段階に切替可能です。
ストレートパイプとベンドパイプをアルミ製にしたことで、耐久性がアップ。
ワイド形状の床用吸口で、作業効率アップ。
便利なパイプホルダ付。パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。
ポリ袋使用可能。大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい。市販のポリ袋も使用可能で、ゴミ捨てがラクラク。
高品質なホース。耐久性・柔軟性に優れ、さらに吸込み作業の収縮量が少ないため、快適な作業が可能です。
取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
ホースに付属のアダプタを取り付けるだけでマキタ製電動工具にも簡単に接続できます。
運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)。

電源(V)単相100 電流(A)強12/中10.6/弱8.8 集塵容量(L)8 吸込仕事率(W)300 質量(kg)6.8 コード長さ(m)2心・5 用途乾湿両用 付属品ホース(内径Φ38×2m)、ストレートパイプ、ベンドパイプ、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、Φ38ホース接続用アダプタ(マキタ製電動工具接続用)26mm用・38mm用、ジョイント(A・B・C)、電動工具接続用アダプタ、ポリ袋(5枚入) トラスコ品番759-9862 タイプ乾湿両用 消費電力(W)強1140/中650/弱470 材質(フィルター) ホース内径(Φmm)38 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)60 最大風量(m3/min)強3.5/中2.6/弱2.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)331×364×334 真空度(kPa[mm水柱])強/22.0[2240]、中/13.0[1320]、弱/9.8[1000] 吸水容量(L)6
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21049534 RP80SB 73780009 RP80SB (L) 集じん機 HiKOKI(旧:日立工機) 集じん機 HiKOKI(旧:日立工機) 1台 35,980 税込39,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21049534
2021-03-29
用途:
DIY時の粉塵おが屑の収集
製造業

主に丸鋸、サンダー使用後の床のおが屑を吸入しています。
マキタのサンダーへの装着もできて大変良いです。やはり粉塵は布フィルターがすぐに詰まって吸引力が弱くなるので後日紙フィルター購入しました。大きさも丁度よく弱での使用でも充分吸い込みます。構造上仕方ないがコードの巻き取りがないのが残念。ビニール袋が付けづらい。布フィルターに付着した粉塵を別の掃除機で吸い込まなくてなくてはいけない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

集じん機の使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/654/
2023-03-09

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする