クロダルマ
クロダルマの 空調・水冷ウェア
クロダルマの 長袖 空調ウェア・服
長袖白衣
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
21050105
品番
258821
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
工場内での作業効率をアップするファン付き長袖白衣。制電糸や作業向上目的で9分袖丈に、内部は体毛落下及び異物混入防止メッシュや袖部の空気漏れ防止など要所に工夫がほどこなれています。
色
ホワイト
サイズ
L
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル100(ツイル)(裏シレー加工)
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
49
着丈(cm)
73
注意
※ファンは別売りです。