長袖白衣

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード21050130 品番258821
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

工場内での作業効率をアップするファン付き長袖白衣。制電糸や作業向上目的で9分袖丈に、内部は体毛落下及び異物混入防止メッシュや袖部の空気漏れ防止など要所に工夫がほどこなれています。

ホワイト サイズ3L 胸囲(cm)134 混率(%)ポリエステル100(ツイル)(裏シレー加工) 肩幅(cm)58 袖丈(cm)51 着丈(cm)77
注意
※ファンは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする