LEC-C01NGR LEDクリップライト CHUU (USB対応) エレコム 21053016

 

LEC-C01NGR LEDクリップライト CHUU (USB対応) エレコム 21053016 LEC-C01NGR LEDクリップライト CHUU (USB対応) エレコム 21053016

LEDクリップライト CHUU (USB対応)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21053016 品番LEC-C01NGR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

「はさむ」、「置く」の2WAYスタイルで設置できるLEDクリップライト『CHUU』。
10〜35mmのものを挟むことができるクリップタイプで、様々な場所に設置可能です。
アーム部は向きや角度などを自在に調整可能です。
クリップには滑り止めを施しており、そのまま置いて設置することも可能です。
家庭用コンセントに接続して使用できるACアダプターが付属しています。
パソコン・タブレットなどのUSBポートに接続するだけで点灯するUSB対応モデルです。
ケーブル長はゆったり取り回しができる1.8mです。
25cm直下照度で750ルクスの明るさを実現しています。
触れるだけで点灯できるタッチ式スイッチを採用しています。
チラツキがなく、長時間使用しても目が疲れにくいライトです。
影が多重に出にくい光源仕様です。
40000時間の長寿命設計です(設計寿命であり、製品寿命を保証するものではありません)
赤外線をほとんど含まないため、蛍光灯などに比べ熱さを感じません。
ライトをつけると同時に100%の明るさで点灯するので、すぐに明るくなります。

定格消費電力(W)1.75 ケーブル長(m)1.8 グリーン 付属品ACアダプター 形状クリップ型 質量(g)190(ケーブル含まず) 使用温度範囲(℃)0〜40 方式USBバスパワー 定格入力電圧(V)DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×220×300 色温度(K)5500相当 寿命設計/40000時間 指向角(°)約120 使用場所屋内 定格入力電流(mA)350 直下照度(Lx)750(25cm直下) 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21053016
2016-08-26
用途:
パソコンデスクの照明
ヒロカネ産業 様 (建設業・工事業)

コンパクトなのにとても明るくよい商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする