クロダルマ
カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ブラック
オリーブ
ブラック
アーミーグリーン
ウエスト(cm)
98~108
66~74
74~82
82~90
90~98
98~108
108~118
118~128
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21053106
品番
35681
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
トップスとボトムスを組み合わせて選べるセットアップシリーズ。ワーク、スポーツ、アウトドアなど様々なシーンに対応できます。
色
ブラック
サイズ
3L
混率(%)
ナイロン92・ポリウレタン8
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
98~108