クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 長袖 シャツ・インナー
クロダルマの インナーコンプレッション 長袖
長袖アンダーレイヤー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21053420
品番
47128
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
ファン付き作業服のインナーとして最適なジャガードメッシュ。通気性、吸汗速乾性、ストレッチ性、肌さら感、UVカットなど優れた性能を備えています。
色
ブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
88〜96
混率(%)
ジャガードメッシュ:ポリエステル65、ポリプロピレン31、ポリウレタン4・袖:ナイロン80、ポリウレタン20(トリコット)
身長(cm)
165〜175