アングル30mm角

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21053612 品番 30-1200
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
寸法(幅W×奥行D)(mm)29.5×29.5 トラスコ品番302-0398 材質スチール 長さ(mm)1200 質量(kg)1.06 ネオグレー 表面処理粉体塗装

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65846995
2020-10-09
用途:
玄関の日差し作成
サービス業

玄関の日差し除け用に,アングルを利用して,作成をした。

1人が参考にしています
対象商品:
65846995
2018-02-07
用途:
棚の作製
その他業種

取りまわしもよく丈夫な棚を作ることが出来ました。次回も注文したいと思います。

対象商品:
21053612
2018-08-16
用途:
パイプ固定の支柱
東京アース有限会社 様 (建設業・工事業)

別な方法で固定したので使用しませんでした。商品そのものは良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
21053612
2017-10-05
用途:
配管サポート

Uボルトで配管を固定しても、アングルなので変形しにくく、しっかりと固定できた。また長さが1.2mと長すぎず取り扱いやすい。
板厚2mm、穴サイズ7x30、間隔:10⊂30⊃20⊂30⊃・・・⊂30⊃10

11人が参考にしています
対象商品:
21053612
2017-01-20
用途:
複数棚の固定用(地震対策)
エヌ・プラス 様

棚と棚を並べているので地震の際の倒れ防止で使用してます。
塗装が棚の色に近いので美観でで機能性あります。L字アングルなので強度もばっちりです。

対象商品:
21053612
2017-10-24
用途:
任意寸法の棚組み立て

40mm角の方が安いのは売れ筋のせい?せめて同じ価格なら。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
ご指摘の通り、30mm角の方が流通が少ないため、40mm角の方が安くなっております。何卒ご了承のほど、お願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする