- デジタルカメラ COOLPIX AW130 Nikon(ニコン) 21053655

デジタルカメラ COOLPIX AW130

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21053655 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ハウジングなしで水深30mまで対応。
ハードに使える高耐久ボディー。
暗所に強くワイドに撮れる高性能レンズ。
アクティブシーンもブレずに高画質。
表現がさらに広がる新ムービー機能。

付属品陸上専用ストラップ、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12、本体充電ACアダプター EH-71P、USBケーブル UC-E21、ブラシ、リチウムイオン充電池 仕様【ブレ軽減機能】レンズシフト方式と電子式の併用、【電子コンパス】16方位(3軸加速度センサーによる姿勢補正機能付き、自動偏角補正付き、自動オフセット調整機能付き)【水深計】表示範囲:約0〜35m(0〜114ft)【静止画撮影時】約370コマ(EN-EL12使用時)【動画撮影時】約1時間10分(1080/30p、EN-EL12使用時)約1時間20分(1080/25p、EN-EL12使用時)【三脚ネジ穴】1/4(ISO 1222) 型式コンパクトデジタルカメラ カムフラージュグリーン 質量(g)約221 出力HDMI端子経由で接続可能 電源ACアダプター EH-62F 適合規格DCF、Exif2.3 方式コントラスト検出 使用温度(℃)-10℃〜+40℃(陸上)0℃〜40℃(水中) 倍率(倍)最大4倍(35mm判換算で約480mm相当の撮影画角) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110.4×66.0×26.8(突起部除く) レンズ光学5倍ズーム、NIKKOR 有効画素数1605万 機能【位置情報】GPS:受信周波数:1575.42MHz、測地系:WGS84、GLONASS:受信周波数:1598.0625MHz〜1605.3750MHz、測地系:WGS84 準拠規格IEEE 802.11b/g/n(無線LAN標準プロトコル) 記録媒体内蔵メモリー(約473MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード 気圧(hPa)表示範囲:約500〜4600 充電時間約2時間20(本体充電ACアダプター EH-71P使用時、残量のない状態からの充電時間) 総画素数1676万 高度(m)約-300〜+4500(-984〜+14760ft) 使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12 ズーム最大2倍(35mm判換算で約240mm相当の撮影画角) シャッターメカニカルシャッターとCMOS電子シャッターの併用 防塵防水性能JIS/IEC保護等級8(IPX8)相当(当社試験条件による)水深30m、60分までの撮影が可能。】JIS/IEC保護等級6(IP6X)相当(当社試験条件による) 焦点距離(mm)4.3-21.5mm(35mm判換算24-120mm相当の撮影画角) レンズ構成10群12枚(EDレンズ2枚) 撮像素子1/2.3型原色CMOS 記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:MOV(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:LPCMステレオ) 液晶モニター広視野角3型有機ELモニター、反射防止コート付き、約92万ドット、輝度調節機能付き(5段階) 露出補正可能 開放F値f/2.8-4.9 絞り電磁駆動による絞り開口(-1AV)およびNDフィルター(-2AV)選択方式 露出制御プログラムオート セルフタイマー約10秒、約2秒 出力端子Micro-USB端子 AFエリア顔認識オート、マニュアル(99点)、中央、ターゲット追尾、ターゲットファインドAF 手ブレ補正機能レンズシフト方式と電子式の併用 ISO感度設定ISO 125〜1600、ISO 3200および6400(オート撮影モード時に設定可能)ISO感度は、標準出力感度 測光モードマルチパターン測光、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満のとき)、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき 内蔵フラッシュ撮影範囲調光範囲(ISO感度設定オート時)、約0.5〜5.2m(広角側)、約0.5〜4.5m(望遠側) 言語表示日本語、英語 シャッタースピード1/1500〜1秒、1/4000秒(高速連写時の最高速)、4秒(シーンモードの[打ち上げ花火]) データ転送速度IEEE 802.11b:5Mbps、IEEE 802.11g:17Mbps、IEEE 802.11n:17Mbps アクセス方式インフラストラクチャーモード 記録画素数16M(高画質)[4608×3456]、16M[4608×3456]、8M[3264×2448]、4M[2272×1704]、2M[1600×1200]、VGA[640×480]、16:9 12M[4608×2592]、1:1[3456×3456] 調光方式モニター発光によるTTL自動調光 使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと) 通信距離(m)約10 使用周波数(MHz)2412〜2462(1〜11ch) USBタイプHi-Speed USB
注意
※ACアダプター EH-62G(別売)
※電池寿命は、撮影間隔、メニュー表示時間、画像表示時間などの使用状況によって異なります。
※動画の連続撮影可能時間(1回の撮影で記録可能な時間)は、メモリーカードの残量が多いときでもファイルサイズ4GBまで、または最長29分までです。カメラが熱くなった場合、連続撮影可能時間内でも動画撮影が終了することがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする