20mのロール式人工芝を購入。広い面積でも敷きやすく、ハサミで簡単にカット可能。見た目はシンプルですが、遠目なら十分自然。水はけも良く、コスパ重視のDIYに最適。
50坪ぐらいの敷地に雑草防止でひきました。芝生の手入れもいらないのでよかったです。本物の芝生みたいです。
テーブルの長さや幅にあわせて自分で簡単にカットできる。
消耗品なのでお安い事が一番です。
見てくれが良く本当の芝生を植えたような感じがします。比較的軽いので業者に依頼しなくても自分でカットして庭に敷く詰めることが出来ました。水はけがよく水たまりが出来ません
土面部の雑草対策で敷き詰めたところ、想定通りに効果しています。強風時にめくれ上がらないようにピンで止めているのですが、目立たずいい止め方があったら教わりたいです。
価格が安いので心配でしたが思ったより丈夫でした
もし貧弱なものだったら、防草シ−トとして使うつもりでした
今度買うときは2ランクほど上の製品を買うつもりです
ありがとうございました。
駐車スペースの周りに敷き詰めてます。雑草処理をして
人工芝を敷いているので、雑草が、はえてきません。とても綺麗に駐車場周りが出来ました。
10mを2個購入予定でしたが、寸法上不安で
20m巻きを購入しました
ぬかるみ対策に、敷きましたが、しっかりしている割に
軽くて作業が楽でした
積雪時の除雪作業も楽になり、表面が凍結してもはがれやすい
歩きやすくなって宅配業者の方にも喜ばれてます